”シリーズ324”(ホース取付用カップリング)

”シリーズ324”(ホース取付用カップリング) - CEJN(セイン)

シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。
ワンタッチ接続です。
ダスト・キャップは標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9335材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849702810-324-1004
オープン
8,498
9,348(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする