CEJN(セイン)
”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル)
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497256
10-411-5255
634-2533
G 1/2 メネジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497265
10-411-5257
634-0902
G 3/4 メネジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください