”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

シリーズ411のカップリングと接続が可能です。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849722910-411-5204634-0936G 3/8 オネジ
オープン
3,398
3,738(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849723810-411-5205633-9332G 1/2 オネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849724710-411-5207634-0974G 3/4 オネジ
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする