”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

シリーズ414のカップリングと接続が可能です。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849735110-414-6205633-9333【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR
オープン
7,698
8,468(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849736010-414-6215634-2572【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】FPM
オープン
8,498
9,348(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849736910-414-6405633-9354【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR
オープン
7,698
8,468(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする