フル・フローニップル(プラグ)

フル・フローニップル(プラグ) - CEJN(セイン)フル・フローニップル(プラグ) - CEJN(セイン)

ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。

材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
呼び径(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3849666910-702-5203566-478930~10025G1
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3849674810-922-5207566-4783-30~10051G2
オープン
55,980
61,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする