フル・フローカップリング(ソケット)FPM

フル・フローカップリング(ソケット)FPM - CEJN(セイン)フル・フローカップリング(ソケット)FPM - CEJN(セイン)フル・フローカップリング(ソケット)FPM - CEJN(セイン)

ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。

材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
呼び径(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3849666010-702-0213566-491930~10025G1
オープン
44,980
49,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3849669610-852-0215566-4755-30~10038G1 1/4
オープン
66,980
73,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3849673910-922-0217566-4760-30~10051G2
オープン
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする