CEJN(セイン)
フル・フローニップル(プラグ)メネジ
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番
566-5022
材質
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
38
接続
G1 1/4
分類
メネジ
カテゴリー
バブルなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496705
10-852-5205
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください