シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレス

シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレス - CEJN(セイン)

ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
フラットフェイスデザインです。

用途流体移行、鋳型冷却・加熱、化学処理、および真空点検などの、低圧のアプリケーションに。トラスコ品番682-7752材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-15~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850731810-702-0203
オープン
44,980
49,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする