CEJN(セイン)
シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジ
バルブ付きカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。
用途
食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番
682-9310
材質
【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507327
10-706-1213
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください