CEJN(セイン)
”シリーズ321”(ホース取付用カップリング)
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。
ワンタッチ接続です。
シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496870
10-321-1003
633-9394
【相手側】5/16
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496879
10-321-1004
634-0897
【相手側】3/8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496888
10-321-1005
634-0885
【相手側】1/2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください