CEJN(セイン)
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。
ワンタッチ接続です。
シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
633-9363
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496931
10-321-1202
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください