”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル)

”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。
ワンタッチ接続です。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849697610-321-5151634-2546R 1/8 メネジ
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849698510-321-5152634-0898R 1/4 メネジ
オープン
1,298
1,428(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849700110-321-5154633-7774R 3/8 メネジ
オープン
2,598
2,858(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849701010-321-5155634-2502R 1/2 メネジ
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする