CEJN(セイン)
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。
ワンタッチ接続です。
シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496940
10-321-1204
633-9347
G 3/8 オネジ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496949
10-321-1205
634-0991
G 1/2 オネジ
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください