シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール

シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール - CEJN(セイン)

バルブ付きニップルです。
ダストキャップが標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7769材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850729110-704-6203
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする