CEJN(セイン)
”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)
バルブ無しニップルです。
ダストキャップが標準装備されています。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
682-7766
材質
【本体】真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507248
10-604-5201
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください