CEJN(セイン)
マルチ-X カップリングキット
マルチ-X 交換用カップリングです。
用途
マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
材質
【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38499731
10-065-1903
カップリング 1 個分の交換用部品一式が含まれます。
683-3998
G1(BSP)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499810
10-365-1905
カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
683-5578
WEO 1/2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499819
10-365-1906
カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
683-3978
WEO 1/2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499828
10-365-1908
カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
683-5515
G 3/8オネジ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499837
10-365-1909
カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
683-5516
WEO 1/2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください