CEJN(セイン)
マルチ-X カップリングキット
マルチ-X 交換用カップリングです。
カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
用途
マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
材質
【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38499907
10-565-1907
683-9219
WEO 3/4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499916
10-565-1908
683-5484
G 1/2 (BSP)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499925
10-565-1909
683-3927
WEO 1/2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500029
10-765-1901
683-5543
WEO 3/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500038
10-765-1907
683-5571
G 3/4 (BSP)オネジ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500047
10-765-1908
683-3931
WEO 3/4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください