曜日別特売

マルチ-X ニップルキット

マルチ-X ニップルキット - CEJN(セイン)

マルチ-X 交換用ニップルです。

用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849977610-364-6904683-5517WEO 3/8
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849978510-364-6908683-3919G 3/8(BSP)オネジ
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849980110-364-6909683-3999WEO 3/8
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする