CEJN(セイン)
マルチ-X ニップルキット
マルチ-X 交換用ニップルです。
ニップルと止め輪が含まれます。
用途
マルチ-Xプレートのニップル交換用。
材質
【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38499880
10-564-6905
683-5560
WEO 1/2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499889
10-564-6908
683-3995
G 1/2(BSP)オネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499898
10-564-6909
683-5576
WEO 1/2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499995
10-764-6901
683-5541
WEO 3/4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500011
10-764-6908
683-5512
G 3/4 (BSP)オネジ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500020
10-764-6909
683-3959
WEO 3/4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください