曜日別特売

”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) - CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) - CEJN(セイン)

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。

用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850454510-932-0050682-2970
オープン
8,798
9,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850456110-932-0051682-3029
オープン
8,998
9,898(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850457010-932-0052682-3021
オープン
8,998
9,898(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850457910-932-0053682-4535
オープン
8,998
9,898(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850458810-932-0055682-4572
オープン
9,398
10,338(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850459710-932-0056682-4599
オープン
9,498
10,448(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする