CEJN(セイン)
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途
マルチ-X電気コネクター装着用。
材質
【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC
電流(A)
16
電圧(V)
48
接続
10ピン+アース
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38504430
10-932-0010
682-6108
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504439
10-932-0011
682-4602
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504448
10-932-0012
682-4625
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504457
10-932-0013
682-4559
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504466
10-932-0015
682-3005
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504475
10-932-0016
682-2966
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください