CEJN(セイン)
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
防塵・防水のIP68規格です。
用途
マルチ-X電気コネクター装着用。
材質
【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック
電流(A)
13
電圧(V)
48
接続
12ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38504500
10-932-0020
682-4594
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504509
10-932-0021
682-3050
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504518
10-932-0022
682-2977
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504527
10-932-0023
682-2982
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504536
10-932-0025
682-4529
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください