CEJN(セイン)
”シリーズ265” ニップル用シールキット
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途
マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品
ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
最高使用圧力(MPa)
【接続時】50【分離時】50
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】150【分離時】150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38499749
10-265-4900
683-3963
NBR
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499758
10-265-4910
683-5553
FPM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499767
10-265-4991
683-5490
PUR
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください