曜日別特売

”シリーズ665” ニップル用シールキット

”シリーズ665” ニップル用シールキット - CEJN(セイン)”シリーズ665” ニップル用シールキット - CEJN(セイン)”シリーズ665” ニップル用シールキット - CEJN(セイン)

マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。

用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849996810-665-4900683-4001NBR
オープン
489
538(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849997710-665-4910683-3961FPM
オープン
889
978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849998610-665-4991683-3975PUR
オープン
1,698
1,868(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする