CEJN(セイン)
”シリーズ765” ニップル用シールキット
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途
マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38500056
10-765-4900
683-5526
NBR
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500065
10-765-4910
683-3953
FPM
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500081
10-765-4993
683-3987
NBR(T-プロファイル)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください