CEJN(セイン)
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)
マルチ-X用電気コネクターです。
防塵・防水のIP68規格です。
用途
マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。
トラスコ品番
682-3026
材質
【コネクタハウジング】プラスチック
電流(A)
13
電圧(V)
48
接続
12ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38504491
10-932-0017
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください