曜日別特売

”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) - CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) - CEJN(セイン)

マルチ-X用電気コネクターです。
防塵・防水のIP68規格です。

用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4552材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850460610-932-0057
オープン
38,980
42,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする