CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ300 マルチリンク”
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。
同シリーズの全ての製品に使用可能です
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
682-7636
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
内容量
1個
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497631
19-902-9000
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください