CEJN(セイン)
オートカップリング フルード用 カップリング
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
20~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495461
10-924-1552
566-3898
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495479
10-944-1554
566-3888
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495497
10-964-1556
566-3872
11
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495515
10-974-1558
566-3839
15
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495540
10-984-1559
566-3847
19
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください