CEJN(セイン)
オートカップリング フルード用 ニップル
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)
20~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495470
10-924-6552
566-3830
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495488
10-944-6554
566-3833
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】Nitrile(NBR)
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495506
10-964-6556
566-3817
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
11
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495531
10-974-6558
566-3868
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
15
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495549
10-984-6559
566-3827
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
19
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください