オート・カップリング フルード用 コネクター

オート・カップリング フルード用 コネクター - CEJN(セイン)

モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。

使用温度範囲(℃)20~100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849675710-924-4322566-4953真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR6
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849676610-944-4324566-4765真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】Nitrile(NBR)8
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849677510-964-4325566-4766真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR11
オープン
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849679110-974-4327566-4974真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR15
オープン
24,980
27,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849680010-984-4329566-4790真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR19
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする