曜日別特売

”シリーズ140” ニップル

”シリーズ140” ニップル - CEJN(セイン)”シリーズ140” ニップル - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400【分離時】300使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3850013510-140-6506683-9250M16×1.5オネジ
オープン
52,980
58,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3850015110-140-6708683-9249UNF 9/16 -18メネジ
オープン
53,980
59,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする