CEJN(セイン)
”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル)
ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質
【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
300
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
M16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38500099
10-135-6505
683-9266
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500108
10-135-6506
683-9243
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください