CEJN(セイン)
シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付
ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9288
材質
【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
300
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
M16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38500090
10-135-1505
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください