”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850723010-604-1201682-7703【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
オープン
35,980
39,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850723910-604-1211682-7782【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】FPM
オープン
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする