曜日別特売

シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール

シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。

用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-7795材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850730910-606-6211
オープン
51,980
57,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする