CEJN(セイン)
シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシール
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。
用途
食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。
トラスコ品番
682-9329
材質
【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507300
10-606-1211
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください