CEJN(セイン)
”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング)
両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。
二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
用途
ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。
材質
【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497430
10-417-0255
633-9388
G 1/2 メネジ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497439
10-417-0257
633-9324
G 3/4 メネジ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください