曜日別特売

”シリーズ417”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ417”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。
二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。

用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849740510-417-0205633-7823G 1/2 オネジ
オープン
4,398
4,838(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849742110-417-0207633-9385G 3/4 オネジ
オープン
6,298
6,928(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする