曜日別特売

”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849588110-267-0200566-5016真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
オープン
5,798
6,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849589010-267-1200566-4967真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
6,798
7,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849589910-267-1220566-4991真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:EPDM
オープン
6,998
7,698(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849590810-267-1400566-4787真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
7,298
8,028(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする