”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849614510-477-5210566-4924ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
オープン
6,698
7,368(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849616110-477-6210566-4957ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849617010-477-6220566-4798ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】EPDM
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849617910-477-6410566-4998ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする