CEJN(セイン)
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496538
10-767-6200
566-4968
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496547
10-767-6241
566-4947
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】EPDM
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496556
10-767-6243
566-4972
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】EPDM
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496565
10-767-6400
566-4923
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください