CEJN(セイン)
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495917
10-267-5200
566-4937
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495926
10-267-6200
566-4938
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495935
10-267-6220
566-5004
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:EPDM
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495951
10-267-6400
566-4795
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください