CEJN(セイン)
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-4994
材質
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496529
10-767-5200
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください