CEJN(セイン)
”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496371
10-667-6200
566-5026
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496380
10-667-6220
566-5006
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】EPDM
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496389
10-667-6400
566-4920
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください