CEJN(セイン)
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-5000
材質
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496626
10-777-6210
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください