”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849607510-467-5200566-4917真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849609110-467-6200566-5014真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
5,198
5,718(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849610010-467-6220566-4978真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:EPDM
オープン
5,598
6,158(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849610910-467-6400566-4979真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
5,498
6,048(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする