CEJN(セイン)
”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496258
10-577-1210
566-4778
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496267
10-577-1220
566-5011
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】EPDM
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496276
10-577-1410
566-5017
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください