”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849596010-277-0210566-4925ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849596910-277-1210566-4943ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849597810-277-1220566-4927ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】EPDM
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849598710-277-1410566-4771ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする