CEJN(セイン)
”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496486
10-767-1200
566-4965
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496495
10-767-1241
566-4970
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】EPDM
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496511
10-767-1243
566-4976
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】EPDM
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496520
10-767-1400
566-4932
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください